イノック
閉止フランジ
材質
SUS F316
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
ボルト数
4
ボルト穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13002555
316BF5K10A
10
75
12
5K
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002564
316BF10K10A
10
90
15
10K
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材