曜日別特売

閉止フランジ

閉止フランジ - イノック閉止フランジ - イノック
材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13002580316LBF5K15A15801245K
1,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002589316LBF5K20A20851245K
1,820
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002598316LBF5K25A25951245K
2,260
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002607316LBF5K32A321151545K
4,220
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002616316LBF5K40A401201545K
4,220
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002625316LBF5K50A501301545K
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002634316LBF5K65A651551545K
7,760
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002650316LBF5K80A801801945K
10,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002659316LBF5K100A1002001985K
14,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002668316LBF5K125A1252351985K
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002677316LBF5K150A1502651985K
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002686316LBF5K200A2003202385K
47,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002695316LBF10K10A109015410K
2,620
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする