イノック
平面座差込み溶接フランジ
形状
平面座差込み溶接フランジ
高さ(mm)
平面座:f1
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
90
内径d(Φmm)
17.8
ボルト数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
65
ボルト穴数
4
寸法g(Φmm)
平面座:46
ボルト穴径h(Φmm)
15
ねじの呼び
ボルト:M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
呼び圧力
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13002704
304RF20K10A
10
90
15
20K
SUS F304
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002720
316RF10K10A
10
90
15
10K
SUS F316
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002729
316LRF10K10A
10
90
15
10K
SUS F316L
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材