曜日別特売

平面座閉止フランジ

平面座閉止フランジ - イノック平面座閉止フランジ - イノック
材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13002738304BDRF20K10A1090154
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002747304BDRF20K15A1595154
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002756304BDRF20K20A20100154
2,270
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002765304BDRF20K32A32135194
4,640
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002774304BDRF20K40A40140194
4,640
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002790304BDRF20K50A50155198
5,110
4,998
5,498(税込)
当日出荷
13002799304BDRF20K65A65175198
7,510
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002808304BDRF20K80A80200238
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002817304BDRF20K100A100225238
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする