イノック
平面座閉止フランジ(JPI規格)
材質
SUS F304
形状
平面座閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
300LB
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13002826
304BDRF300LB15A
15
95
16
4
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002835
304BDRF300LB20A
20
115
19
4
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
13002844
304BDRF300LB25A
25
125
19
4
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
13002860
304BDRF300LB40A
40
155
22
4
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002869
304BDRF300LB50A
50
165
19
8
¥
7,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002878
304BDRF300LB65A
65
190
22
8
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002887
304BDRF300LB80A
80
210
22
8
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13002896
304BDRF300LB100A
100
255
22
8
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材