イノック
平面座閉止フランジ
形状
平面座閉止フランジ
高さ(mm)
平面座:f1
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
90
厚さt(mm)
12
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
65
ボルト穴数
4
寸法g(Φmm)
平面座:46
ボルト穴径h(Φmm)
15
ねじの呼び
ボルト:M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13002905
316BDRF10K10A
10
90
15
SUS F316
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002914
316LBDRF10K10A
10
90
15
SUS F316L
¥
2,890
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材