イノック
ステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグ
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
四角プラグ
種類
ステンレス製ねじ込み式管継手
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径d1
R4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13002948
304P100A
100
4
¥
11,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材