イノック
ステンレス製ねじ込み式管継手 キャップ
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
キャップ
種類
ステンレス製ねじ込み式管継手
寸法L(mm)
48
寸法D(mm)
129
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径d1
Rc4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13002957
304C100A
100
4
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材