イノック
ステンレス製ねじ込み式管継手 片ニップル
材質
304(SUS 304 TP)
形状
片ニップル
種類
ステンレス製ねじ込み式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13003000
304NS65A
65
2-1/2
¥
2,520
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13003009
304NS80A
80
3
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13003018
304NS100A
100
4
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材