曜日別特売

これエエやん ペーパータオルボックス 中判

これエエやん ペーパータオルボックス 中判 - GAONA(ガオナ)これエエやん ペーパータオルボックス 中判 - GAONA(ガオナ)これエエやん ペーパータオルボックス 中判 - GAONA(ガオナ)これエエやん ペーパータオルボックス 中判 - GAONA(ガオナ)これエエやん ペーパータオルボックス 中判 - GAONA(ガオナ)これエエやん ペーパータオルボックス 中判 - GAONA(ガオナ)これエエやん ペーパータオルボックス 中判 - GAONA(ガオナ)これエエやん ペーパータオルボックス 中判 - GAONA(ガオナ)

オフィスや病院、店舗など、不特定多数の人が使用する手洗いでの感染症対策におすすめです。
壁掛けなので、ペーパータオルが水に濡れる心配がなく、狭いスペースでも使用できます。
手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンで使用できます。
中判のペーパータオルを最大200枚収納できます。
本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。
ABS樹脂製のため、軽量で耐衝撃性に優れており、手垢や水跡もつきにくいです。
取付位置を自由に決められるので、ペーパータオルが取り出しやすい高さに取付けできます。
ペーパータオルは、別途GA-ME019(200枚)、GA-ME020(200枚×25個)をお求めください。

用途シンプルなデザインの壁掛ペーパーホルダーです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂収納枚数200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13003185GA-ME028マットブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
13003194GA-ME029マットシルバー
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする