これエエやん 水栓上部 交換・補修用

これエエやん 水栓上部 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。

用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)20呼び径20本体形状三角色(キャップ)青・赤内容量1個
注意
※ケレップは付属しておりません。ご使用中のケレップをお使いになるか、呼20用のゴムつきケレップ(GA-HJ005)をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13003228GA-HG040
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする