これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用

これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 - GAONA(ガオナ)

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。

用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13003237GA-HG04113
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
13003246GA-HG04220
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする