曜日別特売

これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し

これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し - GAONA(ガオナ)

ツメを調節して直径28~50ミリの排水口に取付けできます。
ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。
パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。

用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。材質ステンレス直径(Φmm)60適合排水口径(Φmm)28~50内容量1個
注意
※ツメは必要以上に屈曲を繰り返さないでください。破損する恐れがあります。
表面の青い保護フィルムをはがしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13003325GA-KW067
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする