これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し

これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ) これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ) これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ) これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ) これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ) これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ)

ツメを調節して直径50~87ミリの排水口に取付けできます。
ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。
パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。

用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。 材質ステンレス 直径(Φmm)100 適合排水口径(Φmm)50~87 内容量1個
注意
※ツメは必要以上に屈曲を繰り返さないでください。破損する恐れがあります。
表面の青い保護フィルムをはがしてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13003350 GA-KW069
オープン
689
758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする