曜日別特売

これエエやん バス用化粧フタ 内締め式

これエエやん バス用化粧フタ 内締め式 - GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 内締め式 - GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 内締め式 - GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 内締め式 - GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 内締め式 - GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 内締め式 - GAONA(ガオナ)

二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。
浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。
自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。
厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。

用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼取付穴径(Φmm)48~56内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13003447GA-FN00283
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
13003438GA-FN00183.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする