曜日別特売

これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製

これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 - GAONA(ガオナ)

下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
床面排水専用

用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)ジャバラ:約590形状Sトラップ呼び径32内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)使用温度(℃)1~50パイプ外径(Φmm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13003465GA-MG059
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする