ビューティートワレ 温水洗浄便座

ビューティートワレ 温水洗浄便座 - Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座 - Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座 - Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座 - Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座 - Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座 - Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座 - Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。

形状前丸容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13003605CH951SPFパステルアイボリー
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
13003614CH952SPFパステルアイボリー
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
13857649CH951SWSホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
13857658CH952SWSホワイト
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 2代目として購入
株式会社エヴァルエイト製造業

年金暮らしで家計が苦しいくて替え控えをしていたのですが
モノタロウに安価なこのパナソニックの商品が目に留まりました
安価なので不安でしたが取り付けも簡単で
みごと二代目の役割を果たしてくれて大満足です
ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 13003605
2023-09-22
用途: 交換作業
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

他メーカーですが、便座が割れて新たにこちらを購入して取付けました。
問題なく使用出来ています。

3が参考にしています
対象商品 : 13003605
2023-10-10
用途: 取り換え
イオンディライト株式会社サービス業

着脱カンタンんでしたが、電源に漏電ブレーカーが欲しい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする