曜日別特売

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボ - ベンカン機工
形状エルボ品番G 45EL内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13004068JIS(NBG) 45E(L) FSGP 5B125A5BFSGP
15,080
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004077JIS(NBG) 45E(L) FSGP 6B150A6BFSGP
24,690
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004104JIS(NBG) 45E(L) PT370 5B S40125A5BPT370
27,240
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004120JIS(NBG) 45E(L) PT370 6B S40150A6BPT370
38,240
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする