曜日別特売

溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ

溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ - ベンカン機工
形状エルボ品番45ES内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
厚さT(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13004147JIS 45E(S) FSGP 5B125A5BFSGP4.5
7,470
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004156JIS 45E(S) FSGP 6B150A6BFSGP5
12,060
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004190JIS 45E(S) PT370 5B S40125A5BPT3706.6
19,140
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004199JIS 45E(S) PT370 6B S40150A6BPT3707.1
26,880
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004226JIS 45E(S) PT370 5B S80125A5BPT3709.5
31,860
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004235JIS 45E(S) PT370 6B S80150A6BPT37011
46,730
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする