曜日別特売

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ - ベンカン機工溶接式管継手(黒)偏心レジューサ - ベンカン機工溶接式管継手(黒)偏心レジューサ - ベンカン機工溶接式管継手(黒)偏心レジューサ - ベンカン機工
形状レジューサ品番RE内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13004375JIS R(E)1 FSGP 5BX21/2B125×655×2-1/2FSGP(1)4.5、(2)4.2
14,420
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004384JIS R(E)1 FSGP 5BX3B125×805×3FSGP(1)4.5、(2)4.2
14,420
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004400JIS R(E)1 FSGP 5BX4B125×1005×4FSGP(1)4.5、(2)4.5
8,090
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004409JIS R(E)1 FSGP 6BX3B150×806×3FSGP(1)5、(2)4.2
19,940
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004418JIS R(E)1 FSGP 6BX4B150×1006×4FSGP(1)5、(2)4.5
11,240
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004427JIS R(E)1 FSGP 6BX5B150×1256×5FSGP(1)5、(2)4.5
11,240
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004585JIS R(E) PT370 5BX21/2B S40125×655×2-1/2PT370(1)6.6、(2)5.2
27,440
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004594JIS R(E) PT370 5BX3B S40125×805×3PT370(1)6.6、(2)5.5
27,440
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004610JIS R(E) PT370 5BX4B S40125×1005×4PT370(1)6.6、(2)6
15,380
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004619JIS R(E) PT370 6BX3B S40150×806×3PT370(1)7.1、(2)5.5
38,440
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004628JIS R(E) PT370 6BX4B S40150×1006×4PT370(1)7.1、(2)6
21,620
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004637JIS R(E) PT370 6BX5B S40150×1256×5PT370(1)7.1、(2)6.6
21,620
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004689JIS R(E) PT370 5BX4B S80125×1005×4PT370(1)9.5、(2)8.6
24,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004698JIS R(E) PT370 6BX4B S80150×1006×4PT370(1)11、(2)8.6
38,120
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする