曜日別特売

溶接式管継手(黒)チーズ

溶接式管継手(黒)チーズ - ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズ - ベンカン機工
形状チーズ品番TEE内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
厚さT(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13004707JIS T(S) FSGP 5B1255スチール(FSGP)(1)4.5、(2)4.5
16,250
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004716JIS T(S) FSGP 6B1506スチール(FSGP)(1)5、(2)5
24,330
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13004908JIS T(S) PT370 5B S401255スチール(PT370)(1)6.6、(2)6.6
34,540
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13004917JIS T(S) PT370 6B S401506スチール(PT370)(1)7.1、(2)7.1
50,750
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005066JIS T(S) PT370 5B S801255スチール(PT370)(1)9.5、(2)9.5
55,230
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005075JIS T(S) PT370 6B S801506スチール(PT370)(1)11、(2)11
86,550
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする