ベンカン機工
溶接式管継手(黒)キャップ
形状
キャップ
品番
CAP
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
5
6
8
10
12
厚さT(mm)
選択してください
4.5
5
5.8
6.6
6.9
7.1
9.5
11
呼び径(A)
選択してください
125
150
200
250
300
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
呼び径(B)
寸法E(mm)
厚さT(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13005084
JIS C FSGP 5B
FSGP
5
76.2
4.5
125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
13005100
JIS C FSGP 6B
FSGP
6
88.9
5
150
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005127
JIS C PT370 5B S40
PT370
5
76.2
6.6
125
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005136
JIS C PT370 6B S40
PT370
6
88.9
7.1
150
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005170
JIS C PT370 5B S80
PT370
5
76.2
9.5
125
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005179
JIS C PT370 6B S80
PT370
6
88.9
11
150
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005188
JIS C FSGP 8B
FSGP
8
101.6
5.8
200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005197
JIS C FSGP 10B
FSGP
10
127
6.6
250
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005206
JIS C FSGP 12B
FSGP
12
152.4
6.9
300
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材