ベンカン機工
溶接式管継手(白)キャップ
形状
キャップ
品番
G CAP
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
5
6
8
10
12
厚さT(mm)
選択してください
2.8
3.2
3.5
4.5
5
5.8
6.6
6.9
7.1
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
125
150
200
250
300
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
呼び径(B)
寸法E(mm)
厚さT(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13005109
JIS(NBG) C FSGP 5B
FSGP
5
76.2
4.5
125
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13005118
JIS(NBG) C FSGP 6B
FSGP
6
88.9
5
150
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005145
JIS(NBG) C PT370 5B S40
PT370
5
76.2
6.6
125
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005154
JIS(NBG) C PT370 6B S40
PT370
6
88.9
7.1
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005224
JIS(NBG) C FSGP 3/4B
FSGP
3/4
25.4
2.8
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005240
JIS(NBG) C FSGP 1B
FSGP
1
38.1
3.2
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005249
JIS(NBG) C FSGP 11/4B
FSGP
1-1/4
38.1
3.5
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005258
JIS(NBG) C FSGP 11/2B
FSGP
1-1/2
38.1
3.5
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13005267
JIS(NBG) C FSGP 8B
FSGP
8
101.6
5.8
200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005276
JIS(NBG) C FSGP 10B
FSGP
10
127
6.6
250
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005285
JIS(NBG) C FSGP 12B
FSGP
12
152.4
6.9
300
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005215
JIS(NBG) C FSGP 1/2B
FSGP
1/2
25.4
2.8
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材