曜日別特売

溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ

溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ - ベンカン機工
材質SUS304W形状エルボ品番90EL厚さT(mm)3.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13005294(JIS) 90E(L) SUS304W 5B S10S1255
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005310(JIS) 90E(L) SUS304W 6B S10S1506
23,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする