ベンカン機工
溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ
材質
SUS304W
形状
エルボ
品番
45EL
厚さT(mm)
3.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13005337
(JIS) 45E(L) SUS304W 5B S10S
125A
5B
¥
12,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005346
(JIS) 45E(L) SUS304W 6B S10S
150A
6B
¥
17,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材