溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ - ベンカン機工
材質SUS304W形状レジューサ品番RC呼び厚さSCH10内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13005355(JIS) R(C)1 SUS304W 5BX21/2B S10S125×655×2-1/2
9,300
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
13005364(JIS) R(C)1 SUS304W 5BX3B S10S125×805×3
8,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005380(JIS) R(C)1 SUS304W 5BX4B S10S125×1005×4
8,400
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
13005389JIS R(C)1 SUS304W 6BX3B S10S150×806×3
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005398JIS R(C)1 SUS304W 6BX4B S10S150×1006×4
10,100
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
13005407JIS R(C)1 SUS304W 6BX5B S10S150×1256×5
10,100
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする