溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ - ベンカン機工
材質SUS304W形状レジューサ品番RE呼び厚さSCH10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13005416(JIS) R(E)1 SUS304W 5BX3B S10S125×805×3
13,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005425(JIS) R(E)1 SUS304W 5BX4B S10S125×1005×4
13,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005434JIS R(E)1 SUS304W 6BX3B S10S150×806×3
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005450JIS R(E)1 SUS304W 6BX4B S10S150×1006×4
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005459JIS R(E)1 SUS304W 6BX5B S10S150×1256×5
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする