ベンカン機工
溶接式管継手(ステンレス)チーズ
材質
SUS304W
形状
チーズ
品番
TEE
厚さT(mm)
(1)3.4、(2)3.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13005468
(JIS) T(S) SUS304W 5B S10S
125A
5B
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005477
(JIS) T(S) SUS304W 6B S10S
150A
6B
¥
24,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材