溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ - ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ - ベンカン機工
材質ステンレス(SUS304W)形状径違いチーズ品番TEE種類溶接式管継手呼び厚さSCH10S内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13005486(JIS) T(R) SUS304W 5BX2B S10S125×505×2
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005495(JIS) T(R) SUS304W 5BX21/2B S10S125×655×2-1/2
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005504(JIS) T(R) SUS304W 5BX3B S10S125×805×3
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005520(JIS) T(R) SUS304W 5BX4B S10S125×1005×4
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005529(JIS) T(R) SUS304W 6BX21/2B S10S150×656×2-1/2
35,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005538(JIS) T(R) SUS304W 6BX3B S10S150×806×3
35,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005547(JIS) T(R) SUS304W 6BX4B S10S150×1006×4
27,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13005556(JIS) T(R) SUS304W 6BX5B S10S150×1256×5
27,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする