VENTION
HDMIオス-DVI(24 + 5)メスアダプター
HDMI to DVI(24+5) アダプター
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス
材質(シェル)
PVC
内容量
1個
注意
※HDMI Male ーDVI (24+5) 両方向変換可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13005870
AI-2113
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください