VENTION
HDMIオス-メスアダプター
プラグの抜き差しを繰り返さない、HDMIオス→メスアダプター
方向
送信:HDMIオスからHDMIメス
インターフェース
HDMIオス/HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
PVC
注意
※HDMI Male to HDMI Female一方通行のみです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13005888
AI-2137
1個
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
13005897
AI-2144
1セット(2個)
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください