VENTION
マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター
マイクロHDMIオス - HDMIメスアダプター
インターフェース
マイクロHDMIオス/HDMI-Aメス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス
材質(シェル)
PVC
内容量
1個
注意
※Micro HDMI Male ー HDMI Female両方向変換可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006019
AI-2274
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください