VENTION
1080P/60Hz DisplayPortオス-HDMIメスアダプター
1080P/60Hz DisplayPortオス - HDMIメスアダプター
インターフェース
DPオス、HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
MXP3361
メス形状
HDMI
材質(シェル)
PVC
内容量
1個
注意
※DP側から取り込んだ情報をHDMI/モニター側に出力する仕様になります。
※DisplayPort to HDMI一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006064
HB-2335
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください