VENTION
DisplayPortオス-HDMIメス 4Kアダプター
DisplayPortオス - HDMIメス 4Kアダプター
インターフェース
DPオス、HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
CH7530A
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - メス
材質(シェル)
PVC
内容量
1個
注意
※DisplayPort to HDMI一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006080
HB-2342
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください