曜日別特売

Mini Displayport - Displayportケーブル

Mini Displayport - Displayportケーブル - VENTIONMini Displayport - Displayportケーブル - VENTIONMini Displayport - Displayportケーブル - VENTION

ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル

仕様インターフェースバージョン:DP1.2コネクタ形状Mini DPオス、DPオスAWG28/32インターフェースMini DPオス、DPオスプラグ金メッキ解像度4K/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタル編組RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS内容量1本
注意
※DP Male Mini DP Male両方向変換可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13006344HA-31411.5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
13006360HA-31582
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
13006369HA-31653
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする