VENTION
Displayport - HDMIケーブル
DisplayPort - HDMIケーブル
材質
コンダクター:錫引き銅
コネクタ形状
DP1.2オス、HDMI1.4オス
AWG
30
インターフェース
DP1.2オス、HDMI1.4オス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
材質(シールド)
アルミホイル+メタルメッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
ABS
内容量
1本
注意
※DP to HDMI一方通行のみです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006378
HA-3226
1.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
13006387
HA-3233
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006396
HA-3240
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください