VENTION
4K DisplayPort - HDMIケーブル
4K DisplayPort - HDMIケーブル
解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質
コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐
コネクタ形状
DPオス/HDMIオス
インターフェース
DPオス/HDMIオス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
TI149
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
PVC
内容量
1本
注意
※DP to HDMI一方通行のみです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
AWG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006405
HA-3257
1
30
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006414
HA-3264
1.5
30
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13006430
HA-3271
2
30
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13006439
HA-3288
3
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006448
HA-3295
5
28
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください