VENTION
2x3.5mmオス - 4極3.5mmメス オーディオケーブル ABSタイプ / ブラック
マイク+イヤホンの2 in 1スプリッター
材質
コンダクター:エナメル銅
長さ(m)
0.3
AWG
29AWG
インターフェース
3.5mmオス、3.5mmメス
コネクタ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※2×3.5mm Male to 3.5mm Female一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006527
BB-5060
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください