VENTION
3.5mmオス - 2x3.5mmメス ステレオスプリッタケーブル ABSタイプ / ブラック
3.5mmオスプラグから2つの3.5mmメスプラグへ、オーディオスプリッターケーブル
材質
コンダクター:エナメル銅
長さ(m)
0.3
AWG
29AWG
インターフェース
3.5mmオス、3.5mmメス
コネクタ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※3.5mm Male to 2×3.5mm Female 一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006536
BB-5114
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください