VENTION
3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル
驚くような音響体験を、ノイズや電子音の少ないクリアな音質、3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル
材質
コンダクター:錫引き銅
AWG
26AWG
インターフェース
3.5mmオス/RACオス
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
PVC
内容量
1本
注意
※3.5MM Male to 2-Male RCA一方通行のみです。
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
5
8
10
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006545
BC-5534
0.5
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13006554
BC-5541
1
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13006570
BC-5558
1.5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13006579
BC-5565
2
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13006588
BC-5572
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13006597
BC-5589
5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006606
BC-5596
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006615
BC-5602
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください