VENTION
USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)
スムーズな音声変換、USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)
材質
コンダクター:エナメル銅
AWG
29AWG
インターフェース
USB-Cオス/3.5mmメス
プラグ
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
VT0200
材質(ジャケット)
TPE+PET合成
材質(シェル)
アルミニウム合金
内容量
1本
注意
※USB-C Male to 3.5MM一方通行のみです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006667
BG-5916
0.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13006676
BG-5923
1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください