VENTION
USB2.0 Type-A - ライトニングケーブル
MFi認証、USB2.0 Type-A-Lightning ケーブル
材質
コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組
色
ブラック
モジュール
C89(ライトニングコネクター+チップ)
インターフェース
USB2.0A オス/ライトニングケーブル
プラグ
ニッケルメッキ
取得規格
Mfi
伝送速度(Mbps)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ジャケット)
TPE+ナイロン編組ジャケット
適合用途
充電/データ通信
材質(シェル)
アルミニウム合金
内容量
1本
注意
※USB-A to Lightning一方通行のみです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
AWG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006685
LA-9491
0.5
24+30AWG
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006694
LA-9507
1
24+30AWG
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13006710
LA-9514
1.5
21-30AWG
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006719
LA-9521
2
21-30AWG
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください