VENTION
USB2.0 Ttpe-C - ライトニングケーブル
MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
材質
コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組
色
ブラック
モジュール
C94(ライトニングコネクター+チップ)
インターフェース
USB-C オス/ライトニングケーブル
プラグ
ニッケルメッキ
取得規格
Mfi
伝送速度(Mbps)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ジャケット)
TPE+ナイロン編組ジャケット
適合用途
充電/データ通信
材質(シェル)
アルミニウム合金
内容量
1本
注意
※Type-C to Lightning一方通行のみです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
AWG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006728
TA-9460
1
24+30AWG
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13006737
TA-9477
1.5
21+30AWG
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006746
TA-9484
2
21+30AWG
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください