VENTION
USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ
高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
材質
コンダクター:錫引き銅
色
ブラック
コネクタ形状
USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メス
AWG
22+28
プラグ
ニッケルメッキ
材質(シールド)
アルミホイル+メタル編組+グランド
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
5
材質(ジャケット)
PVC
変換タイプ
オス-メス
材質(シェル)
PVC
内容量
1本
注意
※両方向変換可能です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006807
CB-7422
0.5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
13006816
CB-7439
1
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
13006825
CB-7446
1.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13006834
CB-7453
2
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
13006850
CB-7460
3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください