VENTION
Type-C - 4ポートUSB3.0ハブ ABSタイプ
USB Type-CからUSB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質
コンダクター:錫引き銅
色
ブラック
ポート数
4
電源
5V/2A
ケーブル長(m)
0.15
長さ(cm)
15
AWG
30+26
インターフェース
USB-Cオス×1、USB 3.0メス×4、Micro USBメス×1
プラグ
ニッケルメッキ
材質(シールド)
アルミホイル
USBポート数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
UPD720210
伝送速度(Gbps)
5
材質(ジャケット)
PVC
材質(シェル)
ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006868
TG-8221
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください