曜日別特売

カセットガスインバータ発電機

カセットガスインバータ発電機 - Holiyカセットガスインバータ発電機 - Holiyカセットガスインバータ発電機 - Holiyカセットガスインバータ発電機 - Holiyカセットガスインバータ発電機 - Holiyカセットガスインバータ発電機 - Holiyカセットガスインバータ発電機 - Holiy
(1件のレビュー)

カセットボンベでかんたん操作の発電機です。
エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。
燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。
照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。

用途インバータ発電機。仕様交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)100、アクセサリーソケット:12定格電流(A)10、アクセサリーソケット:5排気量(mL)60騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)1~2エンジンタイプ空冷4サイクルガスエンジンガス容量(g)500(カセットボンベ2缶)定格出力(kVA)1点火プラグNGK-CR7HSA内容量1台
注意
※騒音値は7m四方平均値です。
※連続使用時間は1/4負荷(エコモードスイッチON時)~定格負荷(エコモードスイッチOFF時)の目安(条件によってことなります)です。
※製品は改良などのため、予告無く仕様を変更をすることがあります。
※この製品は、海外では使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1300721823907
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-11
用途: 作業
有限会社リステージ建設業・工事業

とても素晴らしい
ひなんようにも、つかえるのでじたく、かいしゃ、
そうことそろえたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする