曜日別特売

シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo

シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo - MOTTERUシリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo - MOTTERUシリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo - MOTTERUシリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo - MOTTERUシリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo - MOTTERUシリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo - MOTTERU

すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。

材質シリコン長さ(mm)120本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120保証期間初期不良のみ交換保証内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13008584MOT-CBBAND02-AQアクアカラー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13008600MOT-CBBAND02-CFカフェカラー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする