KINGBRIGHT
LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント
レベルインジケータに最適。
低電流駆動が可能。
ON/OFFコントラストに優れている。
エンドスタック可能。
機械的強度が高い。
LED色
緑
消費電力(mW)
75
外寸法(mm)
10.2×25.4×8
動作温度(℃)
-40~+85
光度(mcd)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2
順方向電流(mA)
25
セグメント数
10
主波長(nm)
565
表面色
グレイ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008155
DC-10SGWA
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください