PACKOUT 引き出し収納

PACKOUT 引き出し収納 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 - ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 - ミルウォーキーツール

耐衝撃性ポリマー製
耐荷重:23kg
耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ
金属補強されたサイド部
移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式)
簡単にアレンジできる間仕切り付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能

幅(mm)564高さ(mm)363材質(本体)耐衝撃性ポリマー奥行(mm)414耐荷重(kg)本体:22.7、トレイ:11内容量1個
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1300956448-22-84429.112段414×318×127
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
1300958048-22-844310.23段414×318×76
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
6600063149324721299.112段414×318×127
25,800
取扱い終了
66000640493247213010.23段414×318×76
30,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする