アンミツカップ 三仕切新

アンミツカップ 三仕切新 - リスパック
(1件のレビュー)

三仕切のシンプルな透明カップ。様々なデザートの盛り付けにご利用いただけます。本体のみ、蓋は別売り。

材質OPS透明寸法(Φ×mm)88×25電子レンジ不可室数3内容量1ケース(100枚×25袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13026504G240IS
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13026504
2025-07-24
用途: あんみつ制作
卸売・小売業

ニュープロマックスcip-280と組み合わせて使用してます。ぴったりはまって透明度も高く、いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする